Arbeitsdrehstuhl Sintec B m.Rollen u.Sitzneigung Sitz-H.430-580mm BIMOS

Artikelnummer: Z00067796
EAN: 4016849287270
Herstellernummer: S9813 -1000
Arbeitsdrehstuhl Sintec B m.Rollen u.Sitzneigung Sitz-H.430-580mm BIMOS
Inkl. Steuern: 260,69 € VE 1 Stück Netto 219,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · Sitz und Rückenlehne aus bruch- und stoßfestem Kunststoff (Polypropylen) · Kontaktrückenlehne passt sich in der Neigung federunterstützt der jeweiligen Sitzhaltung anpasst, oder wahlweise in jeder Position fixierbar ist · zusätzlich mit Sitzneigungsverstellung für die überwiegend vorgeneigte Arbeitshaltung · Abstützung der Lendenwirbel und optimaler Körperöffnungswinkel · Rückenlehnen-Höhenverstellung mit Höheneinstellskala · Fünffuß-Untergestell aus Profilstahl, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · Stahl- und Kunststoffteile basaltgrau, RAL 7012 alle Stuhlteile sind voll recyclebar · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gestellausführung Rollen
Modellbezeichnung S9813-1000
Sitzhöhenverstellung (mm) 430-580
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen