BIMOS Drehhocker m.Gleitern,Fußring Integralschaum Sitz-H.570-850mm Sitz-D.350mm BIMOS

Artikelnummer:  
Z00064536
EAN:  
4016849172385
Herstellernummer:  
9469/ 2000
Marke: 
BIMOS

Lieferung in 1 Werktag.

206,00 €

Netto 173,11 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gestellausführung Bodengleiter + Fußring
Sitzhöhenverstellung 570-850 Millimeter
Modellbezeichnung 9469/2000
Sitz-Ø 350 Millimeter
Sitzfläche Integralschaum
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bodengleiter + Fußring · nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Schaltring · kippsicheres Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, epoxydharz-beschichtet, schwarz Wahlweise mit: mehrfach verleimtem Buchenschichtholz, naturfarben lackiert bequemen Kunstlederpolster (blau) mit umlaufendem Kantenschutz robustem Integralschaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar Untergestell mit: abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und stufenlos höhenverstellbarem Fußring
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben