Drehhocker m.Gleitern Integralschaum Sitz-H.460-630mm Sitz-D.400mm BIMOS

Artikelnummer: Z00064531
EAN: 4016849287126
Herstellernummer: 9467/ 2000
Drehhocker m.Gleitern Integralschaum Sitz-H.460-630mm Sitz-D.400mm BIMOS
Inkl. Steuern: 137,72 € VE 1 Stück Netto 115,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Schaltring · nach DIN 68877 · kippsicheres Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr · epoxidharzbeschichtet, schwarz Sitz-Ø 400 mm wahlweise mit: · mehrfach verleimtem Buchenschichtholz, naturfarben lackiert · bequemem Kunstlederpolster (blau) mit umlaufendem Kantenschutz · robustem Integralschaumpolster (Sitz-Ø 350 mm), beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar Untergestell wahlweise mit: · abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern · lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden · abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und stufenlos verstellbarem Fußring

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gestellausführung Bodengleiter
Modellbezeichnung 9467/2000
Sitzfläche Integralschaum
Sitzhöhenverstellung (mm) 460-630
Sitz-Ø (mm) 350
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen