Drehhocker m.Rollen Buche Sitz-H.460-630mm Sitz-D.350mm BIMOS

Artikelnummer: Z00064532
EAN: 4016849287188
Herstellernummer: 9468/ 3000
Drehhocker m.Rollen Buche Sitz-H.460-630mm Sitz-D.350mm BIMOS
Inkl. Steuern: 135,01 € VE 1 Stück Netto 113,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rollen · nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Schaltring · kippsicheres Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, epoxydharz-beschichtet, schwarz Wahlweise mit: mehrfach verleimtem Buchenschichtholz, naturfarben lackiert bequemen Kunstlederpolster (blau) mit umlaufendem Kantenschutz robustem Integralschaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar Untergestell mit: lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gestellausführung Rollen
Modellbezeichnung 9468/3000
Sitzfläche Buche
Sitzhöhenverstellung (mm) 460-630
Sitz-Ø (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen