Klein Rollenbahnen mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 500 mm, Achsabstand 25 mm, Rollendurchm. 20 mm, Kurve 90 Grad

Artikelnummer: Z00539485
Herstellernummer: CE122R90501
BLUME
Klein Rollenbahnen mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 500 mm, Achsabstand 25 mm, Rollendurchm. 20 mm, Kurve 90 Grad
Inkl. Steuern: 1.216,57 € VE 1 Stück Netto 1.022,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klein-Rollenbahnen
Kunststoff-Tragrollen
Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mm
· Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 · Verzinkt · Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr in den Durchmessern 20 und 30 mm · Kurven-
innenradius 800 mm · Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt · Die Tragrollen stehen über die Rahmenoberkante hinaus,
so dass auch überbreite Gebinde gefördert werden können oder das Fördergut seitlich auf- und abgeschoben werden kann.

· Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 20 mm, Wandstärke 1,5 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden
Stützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Ausführung: Kurve 90°
Bahnbreite: 500 mm
Achsabstand: 25 mm
Rollen-Ø: 20 mm
Material: Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen