Leicht-Rollenbahn mit Stahlrohrrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm, Achsabstand 125 mm, Gerade 1 m

Artikelnummer: Z00539215
Herstellernummer: AA151R10304
BLUME
Leicht-Rollenbahn mit Stahlrohrrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm, Achsabstand 125 mm, Gerade 1 m
Inkl. Steuern: 208,55 € VE 1 Stück Netto 175,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Leicht-Rollenbahnen
Stahl-Tragrollen
Zum Transport von Stückgütern durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das
Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen. Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine um-
laufende Ringleiste aufweisen · Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 · Verzinkt · Eingeschraubte Quertraversen
· Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr · Mit durchgehender Achse Ø 8 mm · Fest im
Rahmen verschraubt · Achsmaterial verzinkt · Traglast bis 100 kg (mit Stahlrollen) je nach Stützen-
abstand · Kurveninnenradius 800 mm · Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend
bzw. mehrfach geteilt.
Tragrollen aus Aluminiumrohr oder Kurven mit konischen Tragrollen bieten wir
Ihnen gerne an.Traglast für Rollenbahn-Gerüste als gleichmäßig verteilte
Streckenlast zwischen zwei Stützen. Zu berücksichtigen sind Bahn-
breite und Rollenabstand.

Stützenabstand m: 1 1,5 2
Traglast kg: 175 175 120

Beim Einsatz von Tragrollen aus Kunststoff-
rohr Ø 50 x 2,8 mm sollte das Fördergut nicht
schwerer als 25 kg sein.
· Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 mm, Wandstärke 1,5 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Stahlblechböden
Stützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Ausführung: Gerade 1 m
Bahnbreite: 300 mm
Achsabstand: 125 mm
Rollen-Ø: 50 mm
Material: Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen