Scheren-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, ausziehbar 3,3 - 7,9 m

Artikelnummer: Z00539533
Herstellernummer: AA052R30064
BLUME
Scheren-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, ausziehbar 3,3 - 7,9 m
Inkl. Steuern: 1.799,99 € VE 1 Stück Netto 1.512,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scheren-Rollen- und Röllchenbahnen
Scheren-Rollenbahnen
Ein idealer Helfer dort, wo es räumlich beengt zugeht oder keine ortsfesten Förderstrecken installiert werden können. Ihre hohe Flexibilität ermöglicht eine Streckenführung auch mit engen Kurven oder mit S-Kurven. Auch ohne Seitenführung und bei kurviger Streckenführung wird das Fördergut sicher befördert.
∙ Variabel in der Förderlänge (ausziehbar) ∙ Flexibel in der Streckenbildung ∙ Stahlteile verzinkt ∙ Inkl. Einsteckstützen, stufenlose Höhenverstellung von 700 - 1.100 mm · Fahrbar ∙ Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller
In der Standardversion mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 mm. Auf Wunsch können ohne Mehrpreis auch Tragrollen aus verzinktem Rohr Ø 50 mm geliefert werden. Rollenteilung 50 bis 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.
Bahnbreite: 300 mm
Ausziehbar von - bis: 3,3 - 7,9 m
Anzahl Achsen: 64
Rollen je Achse: 1
Anzahl Stützfüße: 5
Tragkraft zw. 2 Stützen: 100 kg

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen