Schwerlast-Rollenbahn mit Stahlrohrrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 480 mm, Achsabstand 130 mm, Gerade 1 mm

Artikelnummer: Z00539588
Herstellernummer: AA251R10404
BLUME
Schwerlast-Rollenbahn mit Stahlrohrrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 480 mm, Achsabstand 130 mm, Gerade 1 mm
Inkl. Steuern: 202,04 € VE 1 Stück Netto 169,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwerlast-Rollenbahnen
Stahl-Tragrollen
Für Einsatzfälle, bei denen die Leicht-Rollenbahnen an ihre Belastungsgrenze stoßen oder aber ein besonders rauer Einsatz eine robuste Bauform verlangt.
· Rahmengerüst aus U-Profilen 40/80/40 · Verzinkt · Tragrollen Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm, verzinkt · Mit Feder­achse
Ø 10 mm · Kurven mit verschraubter Achse · Für Stückgutgewichte bis 300 kg je nach Ausführung und
Stützenabstand · Kurveninnenradius 1000 mm
Für höhere Traglasten stehen Tragrollen mit 60, 80 oder 89 mm Durchmesser
zur Verfügung. Weitere Teilungen und Bahnbreiten und Bahnlängen bieten
wir Ihnen gerne an.
Tragklast für Rollenbahn-Gerüste als gleichmäßig verteilte
Streckenlast zwischen zwei Stützen. Zu berück­sichtigen
sind Bahnbreite und Rollenabstand.


Stützenabstand m 1 1,5 2
Traglast kg 300 450 350
· Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 mm, Wandstärke 1,5 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Stahlblechböden
Stützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Ausführung: Gerade 1 m
Bahnbreite: 400 mm
Achsabstand: 130 mm
Rollen-Ø: 50 mm
Material: Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen