Schreibtisch mit Gasfeder-Höhenverstellung, BxTxH 1800x800x700-1180 mm, Platten-/Gestellfarbe ahorn/weißaluminium

Artikelnummer: Z00527961
Herstellernummer: 52480-1.10+HPLaw
C+P
Schreibtisch mit Gasfeder-Höhenverstellung, BxTxH 1800x800x700-1180 mm, Platten-/Gestellfarbe ahorn/weißaluminium
Inkl. Steuern: 1.171,32 € VE 1 Stück Netto 984,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sitz-/Stehtische mit Gasfeder-Höhenverstellung
Diese ergonomische Steh-/Sitzlösung fördert die Gesundheit durch Bewegung und senkt Ausfallkosten
· Hochwertige Vollkernplatte (HPL), 16 mm stark, mit Vollkernkante in schwarz
· T-Fuß-Gestell aus Rechteckrohr mit attraktiver Designkufe in RAL 9006 weißaluminium, Innenkern RAL 7021 anthrazit
· Höhenverstellung mit Handauslöser über die Gasfeder von 700 bis 1180 mm (1-fach-Teleskop), Unterfahrhöhe 590 mm
· Gasfeder serienmäßig für ca. 12 kg Tischlast ausgelegt
· Schnell und einfach elektrifizierbar durch integrierte Kabelwanne
Abmessung (B x T x H): 1800 mm x 800 mm x 770-1180 mm
Ausführung Tischplatte: Rechteck
Ausführung Gestell: T-Fuß
Plattenfarbe: ahorn
Gestellfarbe: RAL 9006 weißaluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen