CEMO Auffangwanne a.GFK 150l Europalettenmaß L.1200xB.800xH.165mm

Artikelnummer: Z00067882
EAN: 4052886115756
Herstellernummer: 5113
CEMO Auffangwanne a.GFK 150l Europalettenmaß L.1200xB.800xH.165mm
Inkl. Steuern: 158,10 € VE 1 Stück Netto 132,86 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auffangvolumen 150 l · aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit hoher chemischer Beständigkeit und Stabilität · UV-stabil · durch Korrosionsbeständigkeit dürfen die Wannen direkt auf den Boden gestellt werden · bei geringem Eigengewicht (ca. 9 kg) auf Europalettenmaß abgestimmt · Befestigung auf der Palette über Befestigungswinkel an den Palettenaußenseiten · für 2 x 150-Liter- oder 6 x 60-Liter-Fässer geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtbreite 800 Millimeter
Material Kunststoff
Gesamtlänge 1200 Millimeter
Gesamthöhe 165 Millimeter
Auffangvolumen 150 Liter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen