CEMO Streugutbox Plus 400l grau/orange 1200x800x720mm m.Entnahmeöffn.

Artikelnummer:  
Z00065566 
EAN:  
4052886113158 
Herstellernummer:  
7321 
Marke: 
CEMO 
CEMO

Artikel aktuell nicht lieferbar

411,00 €

Netto 345,38 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite 800
Höhe (mm) 720
Inhalt 400 Liter
Länge 1200 Millimeter
Material Kunststoff
Alle technische daten

Produktbeschreibung

aus glasfaserverstärktem Kunststoff, zeichnen sich durch hohe Eigenstabilität bei geringem Gewicht aus · das Material ist voll durchgefärbt und widersteht extremer Kälte und intensiver Sonnenbestrahlung · sämtliche Beschlagteile sind aus korrosionsgeschütztem Material · gefüllt verladbar · der selbstsichernde Schlosshaken verhindert das Öffnen des Deckels durch Windböen · abschließbar · wahlweise mit oder ohne Entnahmeöffnung lieferbar, Standardfarbe grau, Deckel orange (Signalwirkung) Behälter von 400 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für den Deckel · nach Aushängen der Deckel können die Behälter platzsparend ineinander gestapelt werden
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben