Bodenschutzmatte aus Nitrilgummi, Materialstärke 3 mm, Breite 1200 mm x lfm. (max. Länge 10 m)

Artikelnummer: Z00538686
EAN: 5060103532346
Herstellernummer: CDN010001C
Bodenschutzmatte aus Nitrilgummi, Materialstärke 3 mm, Breite 1200 mm x lfm. (max. Länge 10 m)
Inkl. Steuern: 104,78 € VE 1 Meter Netto 88,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Arbeitsplatzbodenbelag
Ausführung: Matte
Länge: lfm. mm
Breite: 1200 mm
Stärke: 3 mm
Farbe: schwarz
Gewicht: 8,1 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen