Bodenschutzmatte aus Nitrilgummi, Materialstärke 4,5 mm, LxB 10 m x 1200 mm

Artikelnummer: Z00538687
EAN: 5060103530168
Herstellernummer: CDN010002
Bodenschutzmatte aus Nitrilgummi, Materialstärke 4,5 mm, LxB 10 m x 1200 mm
Inkl. Steuern: 790,16 € VE 1 Rolle Netto 664,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Arbeitsplatzbodenbelag
Ausführung: Rolle
Länge: 10000 mm
Breite: 1000 mm
Stärke: 4,5 mm
Farbe: schwarz
Gewicht: 73 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen