Bodenschutzmatte aus synthetischer Gummimischung, Materialstärke 3 mm, LxB 10 m x 1200 mm

Artikelnummer: Z00538681
EAN: 5060103530045
Herstellernummer: CDS010001
Bodenschutzmatte aus synthetischer Gummimischung, Materialstärke 3 mm, LxB 10 m x 1200 mm
Inkl. Steuern: 470,16 € VE 1 Rolle Netto 395,09 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Arbeitsplatzbodenbelag
Ausführung: Rolle
Länge: 1000 mm
Breite: 1200 mm
Stärke: 3 mm
Farbe: schwarz
Gewicht: 54 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen