Akku-Bohrschrauber DCD710D2F

Artikelnummer: Z00523181
EAN: 5035048514931
Herstellernummer: DCD710D2F
Akku-Bohrschrauber DCD710D2F
Inkl. Steuern: 188,85 € VE 1 Stück Netto 158,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:DEWALT Akku-Bohrschrauber DCD710D2F, stabile und kippsichere Standfläche mit sehr niedrigem Schwerpunkt. 15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment. Ergonomisch ausbalanciert und mit sehr geringem Durchmesser. Zentrisch spannendes 10 mm-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung. Optimal abgestimmtes 2-Gang-Getriebe. Elektronische Motorbremse. Elektronische Drehzahlregulierung. Rechts-/Linkslauf. Integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Inklusive LED-Lampe DCL508.
Lieferumfang:DEWALT Akku-Bohrschrauber DCD710, 2 x 10,8 V (2,0 Ah) Li-Ion Akkus, Schnellladegerät, LED-Lampe und Transportkoffer.
Vorteile:- stabile, kippsichere Standfläche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment (max. Drehmoment weich/hart) (Nm) 15 / 24
Akku-Spannung (2,0 Ah) (V) 10,8
Bohrfutterspannbereich (mm) 1,5 - 10
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø in Stahl/Holz) (mm) 10 / 20
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 400 / 0 - 1.500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen