Akku-Bohrschrauber DCD780M3

Artikelnummer: Z00523462
EAN: 5035048639610
Herstellernummer: DCD780M3
Akku-Bohrschrauber DCD780M3
Inkl. Steuern: 369,67 € VE 1 Stück Netto 310,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment (max. Drehmoment weich/hart) (Nm) 23 / 60
Ampere (Ah) 4,0
Akku-Spannung (V) 18
Bohrfutterspannbereich (mm) 1,5 - 13
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø Holz/Stahl) (mm) 38 / 13
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 600 / 0 - 2.000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen