Akku-Bohrschrauber DCD790D2T

Artikelnummer: Z00523171
EAN: 5035048458938
Akku-Bohrschrauber DCD790D2T
Inkl. Steuern: 322,16 € VE 1 Stück Netto 270,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Eigenschaften:DEWALT Akku-Bohrschrauber DCD790 mit bürstenlosem XR Motor und 2-Gang-Vollmetallgetriebe für kraftvolles Schrauben und Bohren. Extrem kurze Bauform mit 181 mm. 13 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter. Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen. Leuchtstarkes LED-Licht.
Lieferumfang:DEWALT Akku-Bohrschrauber DCD790, 2 x 18 V (2,0 Ah) Li-Ion Akkus, System-Schnellladegerät, 5 tlg. Holzbohrer-, 5 tlg. Steinbohrer- und 10 tlg. Metallbohrerkassette, je 25 Bits T 20 und T 25, Bithalter und TSTAK 1-Box.
Vorteile:- extrem kurze Bauweise mit 181 mm
- bürstenloser XR Motor, nahezu verschleißfrei

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment (max. Drehmoment weich/hart) (Nm) 23 / 60
Akku-Spannung (2,0 Ah) (V) 18
Bohrfutterspannbereich (mm) 1,5 - 13
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø in Stahl/Holz) (mm) 13 / 38
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 600 / 0 - 2.000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen