Akku-Ladegeräte für Li-Ionen Akkus, DCB095

Artikelnummer: Z00523168
EAN: 5035048439319
Herstellernummer: DCB095
Akku-Ladegeräte für Li-Ionen Akkus, DCB095
Inkl. Steuern: 62,05 € VE 1 Stück Netto 52,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Akku mit Spannung (Ah) 7,2
Ladestrom (V) 1,0
Ausfuehrung Ladegerät 230 V
Modell DCB095
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen