Akku-Ladegeräte für Li-Ionen Akkus, DCB102

Artikelnummer: Z00523175
EAN: 5035048462737
Herstellernummer: DCB102
Akku-Ladegeräte für Li-Ionen Akkus, DCB102
Inkl. Steuern: 135,41 € VE 1 Stück Netto 113,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Eigenschaften:Ladegeräte für DEWALT Li-Ionen Schiebe-Akkus.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Akku mit Spannung (Ah) 10,8 - 18
Ladestrom (V) 4,0
Ausfuehrung 2-fach Ladegerät + 2-fach USB 230 V
Modell DCB102
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen