Akku-Ladegeräte für Li-Ionen Akkus, DCB119

Artikelnummer: Z00523156
EAN: 5035048349885
Herstellernummer: DCB119
Akku-Ladegeräte für Li-Ionen Akkus, DCB119
Inkl. Steuern: 102,64 € VE 1 Stück Netto 86,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Eigenschaften:Ladegeräte für DEWALT Li-Ionen Schiebe-Akkus.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Akku mit Spannung (Ah) 10,8 - 18
Ladestrom (V) 2,5
Ausfuehrung Ladegerät 230 V
Modell DCB119
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen