Akku-Packs, 18 V V, 4,0 Ah Ah

Artikelnummer: Z00523160
EAN: 5035048392782
Herstellernummer: DCB182
Akku-Packs, 18 V V, 4,0 Ah Ah
Inkl. Steuern: 168,22 € VE 1 Stück Netto 141,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Akku-Packs für DEWALT Akku-Maschinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapazität (Ah) 4,0
Akku-Technik Li-Ion
Akku-Spannung (V) 18
Typ DCB182
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen