Akku-Säbelsäge DCS387, mit 2 Akkus + Ladegerät + T-STAK Boxx

Artikelnummer: Z00523183
EAN: 5035048549353
Herstellernummer: DCS387M2
Akku-Säbelsäge DCS387, mit 2 Akkus + Ladegerät + T-STAK Boxx
Inkl. Steuern: 601,02 € VE 1 Stück Netto 505,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Eigenschaften:DEWALT Akku-Säbelsäge DCS387, extrem kompakt durch innovatives Design - optimal geeignet für eingeengte Platzverhältnisse sowie Einhandbetrieb, durch ausbalancierte Bauweise. Effizienter, leistungsstarker 4-poliger Motor mit hoher Durchzugskraft. Elektronische Hubzahlregulierung und elektronische Motorbremse. Sägeblätter werkzeuglos in alle 4 Richtungen einsetzbar. Integrierte LED.
Lieferumfang:DEWALT Akku-Säbelsäge DCS387 M2, 2 x 18 V (4,0 Ah) Li-Ion Akkus, System-Schnellladegerät und T-STAK Boxx II.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hublänge (mm) 28,6
Ampere (Ah) 4,0
Akku-Spannung (V) 18
Typ M2
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 - 2.900
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen