Bohr- und Meißelhammer D25603K

Artikelnummer: Z00523153
EAN: 5035048272534
Herstellernummer: D25603K
Bohr- und Meißelhammer D25603K
Inkl. Steuern: 1.205,02 € VE 1 Stück Netto 1.012,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Eigenschaften:DEWALT Bohr- und Meißelhammer D25603K, sehr schneller Bohrfortschritt durch neu entwickelten Hochleistungsmotor und optimal abgestimmten Hammermechanismus. Innovativer Kettenantrieb minimiert wirkungsvoll Reibung und Verschleiß. Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten, Handgriff. Einzigartige 2 Stufen-Kupplung (mit Auslösung bei 40 und 80 Nm) für maximalen Schutz bei Bohrarbeiten mit unterschiedlichem Durchmesser. UTC ist die neue Technologie von DEWALT, welche die Maschine innerhalb von einer Sekunde außer Betrieb setzt, wenn sich der Bohrer im Material verkantet. Drehstopp für Meißelarbeiten. Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse. Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung. Optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel. Exzellentes Gewichts- / Leistungsverhältnis mit 8 Joule Einzelschlagenergie bei einem Gewicht von 6,9 kg.
Lieferumfang:DEWALT Bohr- und Meißelhammer D25603K, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag und Transportkoffer.
Vorteile:- mit UTC-Bohrkontrolle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrdurchmesser (Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen) (mm) 100
Leistungsaufnahme (Watt) 1.250
Leerlaufdrehzahl (min-1) 210 - 415
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen