Fixpin - Einschlagnagel, ölbadgehärtet, mit kleinem Kragen, 4x18

Artikelnummer: Z00521217
EAN: 8714851509125
Herstellernummer: 950912
Fixpin - Einschlagnagel, ölbadgehärtet, mit kleinem Kragen, 4x18
Inkl. Steuern: 8,77 € VE 200 Stück Netto 7,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Anwendung:Fixpin dienen zur Befestigung von Rohren oder Kabeln auf Beton, bevor der Estrich aufgetragen wird. Fixpin 14 und 18 mm zur Direktmontage von Schellen und Lochbändern auf Beton für Elektro- und Heizungsinstallation. Fixpin 18 und 22 mm zur Direktmontage von Leim-, Feder- und Sturmanker.
Eigenschaften:Aus speziellem Elektrostahl mit hohem Kohlenstoffgehalt und ölbadgehärtet. Schnelle, zeitsparende Montage durch einfaches Einschlagen mit Setzwerkzeug und Handhammer. Kein Vorbohren nötig. Die Ausführung mit Standardkragen ist mit glattem Schaft, die mit breitem Kragen mit geriffeltem Schaft für eine noch bessere Haftung im Untergrund.
Hinweis:Fixpin nur mit geeignetem Setzwerkzeug verarbeiten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung (mm) 4 x 18
Ausfuehrung mit kleinem Kragen, glatter Schaft

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen