Fixpin - Einschlagnagel, salzbadgehärtet, mit breitem Kragen, 4x18

Artikelnummer: Z00521213
EAN: 8713678508106
Herstellernummer: 950810
Fixpin - Einschlagnagel, salzbadgehärtet, mit breitem Kragen, 4x18
Inkl. Steuern: 13,99 € VE 200 Stück Netto 11,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung (mm) 4 x 18
Ausfuehrung mit breitem Kragen, geriffelter Schaft
Härte 53 - 56 HRC
Material Stahl C 65

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen