Nageldübel Typ SP, SP 8x70

Artikelnummer: Z00520875
EAN: 8713678982982
Herstellernummer: 998298
Nageldübel Typ SP, SP 8x70
Inkl. Steuern: 16,52 € VE 100 Stück Netto 13,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 15 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SP 8x70
Abmessung (Bohr-Ø x Dübellänge) (mm) 8 x 70
Material Nylon
Klemmbereich (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen