Nageldübel Typ SP, SP-E 6x35

Artikelnummer: Z00520876
Herstellernummer: 998760
Nageldübel Typ SP, SP-E 6x35
Inkl. Steuern: 14,11 € VE 200 Stück Netto 11,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SP-E 6x35
Abmessung (Bohr-Ø x Dübellänge) (mm) 6 x 35
Material Nylon
Klemmbereich (mm) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen