Nageldübel Typ SP, SP-E 6x55

Artikelnummer: Z00520878
EAN: 8713678987642
Herstellernummer: 998764
Nageldübel Typ SP, SP-E 6x55
Inkl. Steuern: 17,08 € VE 200 Stück Netto 14,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Halogenfrei.
Ausführung:Mit flachem Kragen und verzinktem Flachkopfnagel.
Anwendung:Zur schnellen Befestigung von Schellen, Kabelkanälen, Profilen, Latten, etc. auf Beton, Kalksandsteine oder Vollziegel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SP-E 6x55
Abmessung (Bohr-Ø x Dübellänge) (mm) 6 x 55
Material Nylon
Klemmbereich (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen