Nageldübel Typ SPKK, SPKK 6x40

Artikelnummer: Z00520882
EAN: 8713678317043
Herstellernummer: 931704
Nageldübel Typ SPKK, SPKK 6x40
Inkl. Steuern: 15,12 € VE 200 Stück Netto 12,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SPKK 6x40
Abmessung (Bohr-Ø x Dübellänge) (mm) 6 x 40
Material Nylon
Klemmbereich (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen