Nageldübel Typ SPKK, SPKK 8x80

Artikelnummer: Z00520886
EAN: 8713678317470
Herstellernummer: 931747
Nageldübel Typ SPKK, SPKK 8x80
Inkl. Steuern: 15,35 € VE 100 Stück Netto 12,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SPKK 8x80
Abmessung (Bohr-Ø x Dübellänge) (mm) 8 x 80
Material Nylon
Klemmbereich (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen