Bürowagen H592xB655xT368mm grau m.1 Hängeregister f.ca.80 Hängeordner

Artikelnummer: Z00065681
EAN: 8710968098811
Herstellernummer: 309510
DURABLE
Bürowagen H592xB655xT368mm grau m.1 Hängeregister f.ca.80 Hängeordner
Inkl. Steuern: 56,67 € VE 1 Stück Netto 47,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stabile Stahlkonstruktion · einbahnig · für ca. 80 Hängemappen A4 · fahrbar mit 4 Rollen, 2 Rollen mit Feststeller

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 592
Breite (mm) 655
Farbe lichtgrau
Material Stahl
Tiefe (mm) 368
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen