Papierkorb, eckig, Volumen 18,5 l, BxTxH 240x240x320 mm, Stahl gelocht, schwarz

Artikelnummer: Z00540730
EAN: 8710968470198
Herstellernummer: 332101
DURABLE
Papierkorb, eckig, Volumen 18,5 l, BxTxH 240x240x320 mm, Stahl gelocht, schwarz
Inkl. Steuern: 63,13 € VE 1 Stück Netto 53,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Design-Papierkörbe
Eckig
· Qualitativ hochwertiger Papierkorb aus Stahl
· Kratzfeste Beschichtung aus Epoxidharz in 2 Farben
· Dekorativer Perforationsring 165 mm hoch
Material: Stahlblech
Volumen: 18,5 l
Abmessung (B x T x H): 240 mm x 240 mm x 320 mm
Farbe: schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen