Sicherheitspapierkorb, selbstlöschend, 15 l, Durchm.xH 260x357 mm, schwarz

Artikelnummer: Z00531316
Herstellernummer: 330501
DURABLE
Sicherheitspapierkorb, selbstlöschend, 15 l, Durchm.xH 260x357 mm, schwarz
Inkl. Steuern: 43,98 € VE 1 Stück Netto 36,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 9 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sicherheitspapierkörbe
∙ Selbstlöschende Papierkörbe ∙ Abnehmbarer Löschkopf ∙ Aus lackiertem Stahlblech mit kratzfester Epoxidharzbeschichtung
Material: Stahlblech
Volumen: 15 l
Farbe: schwarz
Abmessung (Ø x H): 260 mm x 357 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen