Sicherheitspapierkorb, selbstlöschend, 30 l, Durchm.xH 315x492 mm, grau

Artikelnummer: Z00531320
Herstellernummer: 330610
DURABLE
Sicherheitspapierkorb, selbstlöschend, 30 l, Durchm.xH 315x492 mm, grau
Inkl. Steuern: 68,23 € VE 1 Stück Netto 57,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 9 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sicherheitspapierkörbe
∙ Selbstlöschende Papierkörbe ∙ Abnehmbarer Löschkopf ∙ Aus lackiertem Stahlblech mit kratzfester Epoxidharzbeschichtung
Material: Stahlblech
Volumen: 30 l
Farbe: grau
Abmessung (Ø x H): 315 mm x 492 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen