Tisch-Prospektständer, 36 Fächer für 1/3 DIN A4,Fülltiefe 24 mm, BxTxH 440x440x620 mm, drehbar

Artikelnummer: Z00540318
EAN: 4005546803517
Herstellernummer: 861519
DURABLE
Tisch-Prospektständer, 36 Fächer für 1/3 DIN A4,Fülltiefe 24 mm, BxTxH 440x440x620 mm, drehbar
Inkl. Steuern: 297,01 € VE 1 Stück Netto 249,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tisch-Prospekthalter
Drehbarer Tisch-Prospektständer aus Polystyrol mit Alublenden · Hohe Standfestigkeit · Kugelgelagerte Drehelemente
· 36 Fächer 1/3 DIN A4 (12 Stück je Seite) · Die transparenten Fächer sind abnehmbar und leicht zu reinigen · Fülltiefe 24 mm
Format: 36 x 1/3 DIN A4
Abmessung (B x T x H): 440 mm x 440 mm x 620 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen