Sortierstation 8 Fächer DIN A4 Metall H540xB360xT250mm grau

Artikelnummer: Z00065686
EAN: 8710968515608
Herstellernummer: 336110
Sortierstation 8 Fächer DIN A4 Metall H540xB360xT250mm grau
Inkl. Steuern: 81,09 € VE 1 Stück Netto 68,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für DIN A4 Format · Stahlblech pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035 · mit fest eingebauten Fächern und seitlichen Etikettenfenstern · geeignet zur Wandbefestigung · Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe lichtgrau, RAL 7035
Breite (mm) 360
Anzahl Fächer 8
Höhe (mm) 540
Tiefe (mm) 250
Material Stahlblech
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen