Kragarmregal, Anbaufeld, doppelseitig, 1 Ständer 3496 mm hoch, 8 Tragarme, Traglast Arm/Ständer 530/2500 kg, Nutztiefe 1000 mm, Achsmaß 1000 mm

Artikelnummer: Z00543140
Herstellernummer: A19-5B41-349-053-100
Kragarmregal, Anbaufeld, doppelseitig, 1 Ständer 3496 mm hoch, 8 Tragarme, Traglast Arm/Ständer 530/2500 kg, Nutztiefe 1000 mm, Achsmaß 1000 mm
Inkl. Steuern: 1.070,81 € VE 1 Stück Netto 899,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 22 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kragarmregale
Doppelseitig für schwere Lasten, Armlast bis max. 1100 kg
∙ Kragarmregale als Grund- und Anbaufelder ∙ Kragarmverbindung mittig über Steckbolzen ∙ Ständerabstand 1000 mm ∙ Achsmaß 1000 mm (1200 + 1500 mm auf Anfrage) ∙ Innenbereich: Oberfläche Ständer für leichte und mittlere Lasten sendzimirverzinkt, Füße und Kragarme pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange · Oberfläche Ständer für schwere Lasten RAL 7031 blaugrau, Kragarme in RAL 2004 blauorange · Außenbereich: Oberläche in feuerverzinkter Ausführung für schwere Lasten auf Anfrage
8 Kragarme, je 530 kg Traglast (bei gleichmäßig verteilter Last)
1 Ständer, 2500 kg Traglast (bei gleichmäßig verteilter Last)
Schwere Lasten
Arm-/Ständerlasten:
Nutztiefe 1000 mm = 530-1100 kg/2500-4300 kg
Nutztiefe 1200 mm = 520-1030 kg/2100-4350 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Ausführung: Anbaufeld
Abmessung (B x T x H): 1000 mm mm x 3496 mm
Nutztiefe: 1000 mm
Anzahl Ständer: 1
Anzahl Lagerebenen: 10
Tragkraft Kragarm: 530 kg

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen