Kragarmregal, Grundfeld, BxTxH 2160x1000x2964 mm, doppelseitig, 3 Ständer, 18 Arme, Traglast Arm/ Ständer 300/1400 kg, Arm/Ständer orange/verzinkt

Artikelnummer: Z00543257
Herstellernummer: M60-1B33-296
Kragarmregal, Grundfeld, BxTxH 2160x1000x2964 mm, doppelseitig, 3 Ständer, 18 Arme, Traglast Arm/ Ständer 300/1400 kg, Arm/Ständer orange/verzinkt
Inkl. Steuern: 1.530,67 € VE 1 Stück Netto 1.286,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kragarmregale
Doppelseitig für mittlere Lasten, Armlast bis max. 500 kg
∙ Kragarmregale als Grund- und Anbaufelder ∙ Kragarmverbindung mittig über Steckbolzen ∙ Ständerabstand 1000 mm ∙ Achsmaß 1000 mm (1200 + 1500 mm auf Anfrage) ∙ Innenbereich: Oberfläche Ständer für leichte und mittlere Lasten sendzimirverzinkt, Füße und Kragarme pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange · Oberfläche Ständer für schwere Lasten RAL 7031 blaugrau, Kragarme in RAL 2004 blauorange · Außenbereich: Oberläche in feuerverzinkter Ausführung für schwere Lasten auf Anfrage
18 Kragarme, je 300 kg Traglast (bei gleichmäßig verteilter Last)
3 Ständer, je 1400 kg Traglast (bei gleichmäßig verteilter Last)
Mittlere Lasten
Arm-/Ständerlasten:
Nutztiefe 600 mm = 500/2000 kg
Nutztiefe 800 mm = 400/1600 kg
Nutztiefe 1000 mm = 300/1400 kg
Nutztiefe 1200 mm = 270/1100 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Ausführung: Grundfeld
Abmessung (B x T x H): 2160 mm mm x 2964 mm
Nutztiefe: 1000 mm
Anzahl Ständer: 3
Anzahl Lagerebenen: 8
Tragkraft Kragarm: 300 kg

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen