Kragarmregal, Grundfeld, einseitig, 4 Ständer 3496 mm hoch, 16 Tragarme, Traglast Arm/Ständer 1030/ 4350 kg, Nutztiefe 1200 mm, Achsmaß 1000 mm

Artikelnummer: Z00543137
Herstellernummer: A19-6A44-349-103-100
Kragarmregal, Grundfeld, einseitig, 4 Ständer 3496 mm hoch, 16 Tragarme, Traglast Arm/Ständer 1030/ 4350 kg, Nutztiefe 1200 mm, Achsmaß 1000 mm
Inkl. Steuern: 2.895,06 € VE 1 Stück Netto 2.432,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 22 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kragarmregale
Einseitig für schwere Lasten, Armlast bis max. 1100 kg
∙ Kragarmregale als Grund- und Anbaufelder ∙ Kragarmverbindung mittig über Steckbolzen ∙ Ständerabstand 1000 mm ∙ Achsmaß 1000 mm (1200 + 1500 mm auf Anfrage) ∙ Innenbereich: Oberfläche Ständer für leichte und mittlere Lasten sendzimirverzinkt, Füße und Kragarme pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange · Oberfläche Ständer für schwere Lasten RAL 7031 blaugrau, Kragarme in RAL 2004 blauorange · Außenbereich: Oberläche in feuerverzinkter Ausführung für schwere Lasten auf Anfrage
16 Kragarme, je 1030 kg Traglast (bei gleichmäßig verteilter Last)
4 Ständer, je 4350 kg Traglast (bei gleichmäßig verteilter Last)
Schwere Lasten
Arm-/Ständerlasten:
Nutztiefe 1000 mm = 530-1100 kg/2500-4300 kg
Nutztiefe 1200 mm = 520-1030 kg/2100-4350 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Ausführung: Grundfeld
Abmessung (B x T x H): mm mm x 3496 mm
Nutztiefe: 1200 mm
Anzahl Ständer: 4
Anzahl Lagerebenen: 5
Tragkraft Kragarm: 1030 kg

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen