Pendelrollenlager, DIN 635, 60x110x28,0mm, offen

Artikelnummer: Z00098378
Herstellernummer: 50800
Pendelrollenlager, DIN 635, 60x110x28,0mm, offen
Inkl. Steuern: 229,92 € VE 1 Stück Netto 193,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Beschreibung:
Pendelrollenlager sind Radiallager für schwerste Beanspruchung. Sie enthalten zwei Reihen von Tonnenrollen, die in der hohlkugeligen Außenringlaufbahn laufen und damit auch das Durchbiegen von Wellen und Fluchtungsfehler aufnehmen. Die Pendelkugellager werden standardmäßig mit zylindrischem Innenring geliefert.
Toleranz:
DIN 620 Normaltoleranz
Sondertyp:
Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 auf Anfrage
Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate:
Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wellen-Ø d 60 MM
Bauform offen
Ø 110 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen