Ankerstange zu FAKKT-Injektionssystem VMU Außengenwinde, verzinkt, VMU-A 10-10/110

Artikelnummer: Z00521587
EAN: 4043315064424
Herstellernummer: 626951010
Ankerstange zu FAKKT-Injektionssystem VMU Außengenwinde, verzinkt, VMU-A 10-10/110
Inkl. Steuern: 11,32 € VE 10 Stück Netto 9,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bauaufsichtlich zugelassen:Bauaufsichtlich zugelassen in Verbindung mit dem FAKKT und MKT VMU Verbundmörtel zur Befestigung in ungerissenem Beton und in Mauerwerk.
Anwendung:Die VMU-A Ankerstangen eignen sich in Verbindung mit den FAKKT und MKT VMU Injektionsmörtel zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Mauerwerk, Voll- und Lochziegel, Kalksand Voll- und Lochsteinen sowie in ungerissenem Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen sowie Befestigungen in der gesamten Haustechnik.
Eigenschaften:In Verbindung mit FAKKT VMU Injektionsmörtel ergibt sich eine spreizdruckfreie Verankerung in Beton-, Voll- und Lochsteinen für geringe Achs- und Randabstände.
Montageanweisung:Die Bohrlöcher sind mit Ausbläser und Reinigungsbürste gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.
Hinweis:FAKKT VMU-A Ankerstangen sind nur in Verbindung mit FAKKT oder MKT VMU Injektionsmörtel bauaufsichtlich zugelassen. Beim Einsatz in Lochsteinen müssen VMU-SH Siebhülsen eingesetzt werden, abgesetzte Ankerstangen VMU-AH sind ausschließlich für die Verwendung in Siebhülsen VMU-SH in Lochsteinen zugelassen. Der Injektionsmörtel und die Siebhülsen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.
1) Diese Ankerstangen sind laut Zulassung für ungerissenen Beton und Vollstein-Mauerwerk ohne Siebhülsen sowie für Lochstein-Mauerwerk mit Siebhülsen.
2) Diese Ankerstangen sind laut Zulassung für Vollstein-Mauerwerk ohne Siebhülsen.
3) Diese Ankerstangen sind laut Zulassung für ungerissenen Beton ohne Siebhülsen.
4) Diese Ankerstangen sind am Schaft abgesetzt und laut Zulassung für Lochstein-Mauerwerk mit Siebhülsen.
5) Diese Ankerstangen sind laut Zulassung für ungerissenen Beton.
Vorteile:- spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Abstände
- auch für die Verwendung handelsüblicher Gewindestangen mit Werksprüfung 3.1 zugelassen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff verzinkt
Typ VMU-A 10-10/110
Anwendungshinweis 1
Abmessung (mm) M 10/110
Klemmbereich (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen