Nageldübel mit flachem Kragen, 6x50

Artikelnummer: Z00522012
Herstellernummer: 3330605041
Nageldübel mit flachem Kragen, 6x50
Inkl. Steuern: 12,92 € VE 200 Stück Netto 10,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung:Nageldübel dienen zur Befestigung von leichten Gegenständen wie Leisten, Latten, Kabelkanäle, Schellen, Profile, u.v.m. in Beton, Vollziegel, Vollkalksandsteinen oder Porenbeton und bedingt in Hochlochsteinen.
Eigenschaften:Aus Nylon, halogenfrei. Mit flachem, aufliegenden Kragen und verzinkten Flachkopf-Nagelschrauben. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Durch zusätzlichen Kreuzschlitz ist ein nachträgliches Justieren möglich und bei Fehlmontagen leicht wieder entfernbar.
Hinweis:Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinsteg voll erfasst.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Nylon
Verankerungstiefe min. (mm) 30
Abmessung (Bohr-Ø x Dübellänge) 6 x 50
Klemmbereich max. (mm) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen