Nageldübel mit flachem Kragen, 8x60

Artikelnummer: Z00522016
Herstellernummer: 3330806041
Nageldübel mit flachem Kragen, 8x60
Inkl. Steuern: 10,75 € VE 100 Stück Netto 9,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Nylon
Verankerungstiefe min. (mm) 40
Abmessung (Bohr-Ø x Dübellänge) 8 x 60
Klemmbereich max. (mm) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen