Nageldübel mit Pilzkopf, 6x60

Artikelnummer: Z00520881
EAN: 8713678994008
Herstellernummer: 62442660
Nageldübel mit Pilzkopf, 6x60
Inkl. Steuern: 20,08 € VE 200 Stück Netto 16,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung:Nageldübel dienen zur Befestigung von leichten Gegenständen wie Leisten, Latten, Kabelkanäle, Schellen, Profile, u.v.m. in Beton, Vollziegel, Vollkalksandsteinen oder Porenbeton und bedingt in Hochlochsteinen.
Eigenschaften:Mit Pilzkopf, breitem halbrunden Kragen und verzinkten Flachkopf-Nagelschrauben.
Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Durch zusätzlichen Kreuzschlitz ist ein nachträgliches Justieren möglich und bei Fehlmontagen leicht wieder entfernbar.
Hinweis:Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der fordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinsteg voll erfasst.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Nylon
Abmessung (Bohr-Ø x Dübellänge) 6 x 60
Klemmbereich (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen