Montagebandsäge ABS 105

Artikelnummer: Z00523224
Herstellernummer: ABS 105
Montagebandsäge ABS 105
Inkl. Steuern: 798,35 € VE 1 Stück Netto 670,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Femi Montagebandsäge ABS 105 mit automatischer Sägerahmenabsenkung und Abschaltung beim Schnittende. Leistungsstarker 950 Watt Motor mit 2 Bandgeschwindigkeiten. Trockenschnitt ohne Kü̈hlung, mechanische Bandspannung.
Lieferumfang:Femi Montagebandsäge ABS 105 und Sägeband.
Vorteile:- automatische Sägebandabsenkung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sägebandabmessung (mm) 1.335 x 13 x 0,65
Schneidbereich 90°/45° rund (mm) 105 / 72
Schneidbereich 90°/45° Rechteck (mm) 105 x 93 / 70 x 60
Schneidbereich 90°/45° Quadrat (mm) 105 / 65
Drehzahl (min-1) 60 + 80
Leistungsaufnahme (230 V) (kW) 0,95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen