Kragarmregal mit schrägen Kragarmen, doppelseitig, 7 Ständer und 5 Ebenen, BxTxH 5400x1120x2000 mm

Artikelnummer: Z00536847
EAN: 4051783000127
Herstellernummer: 834241
Kragarmregal mit schrägen Kragarmen, doppelseitig, 7 Ständer und 5 Ebenen, BxTxH 5400x1120x2000 mm
Inkl. Steuern: 3.429,48 € VE 1 Stück Netto 2.881,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 12 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kragarmregale - Armlast 500 kg
Mit schrägen Kragarmen
Doppelseitig
∙ Zur Materialeinlagerung mit Kran oder Stapler
∙ Die Kragarme sind geschraubt mit 30° Neigung
∙ Das beidseitige Regal ist statisch so ausgelastet, dass eine Seite voll beladen und die andere Seite leer sein kann
· Lieferumfang: Ständer und Kragarme (Anzahl siehe Tabelle) ∙ 2 Horizontalstreben pro Feld ∙ 2 Diagonalstreben in jedem 2. Feld, inkl. Spannschlösser
Für Materiallänge 6000 mm, Traglast je Ebene/Seite 3500 kg
Armlast: 500 kg
Traglaste je Ständer einseitig: H = 2000 mm: 2500 kg, H = 2500 mm: 3000 kg
Traglast je Ständer doppelseitig: H = 2000 mm: 5000 kg, H = 2500 mm: 6000 kg

Oberfläche: Hochwertige Pulverbeschichtung: Ständer RAL 5010 enzianblau, Kragarme und Aufsteckverlängerung RAL 2004 reinorange
Ausladung: 500 mm
Höhenverstellbarkeit/Raster: 100 mm
Aufsteckverlängerung: 400 mm
Ausführung: Komplettregal
Abmessung (B x T x H): 5400 mm x 1120 mm x 2000 mm
Nutztiefe: mm
Anzahl Ständer: 7
Anzahl Lagerebenen: 5
Tragkraft Kragarm: 500 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen