Regaleinsatzkörbe, Maschenweite 22mm, Traglast/Korb 25 kg, BxTxH 480x600x170/300 mm, Farbe verzinkt

Artikelnummer: Z00531599
Herstellernummer: 20260100
Regaleinsatzkörbe, Maschenweite 22mm, Traglast/Korb 25 kg, BxTxH 480x600x170/300 mm, Farbe verzinkt
Inkl. Steuern: 55,12 € VE 1 Stück Netto 46,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 17 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Regaleinsatzkörbe
· Übersichtliche und attrakive Präsentation der Waren · Optimale Raumnutzung und Stapelbarkeit · Schnelles auf- und umbauen · Sichere Fixierung durch Kunststoff-Stapelnasen · Kostengünstig durch Einsparung von Regalböden · Traglast 25 kg pro Korb · Auflast 125 kg · Maschenweite 22 mm · Farbe verzinkt, blau passiviert
Außenmaße B x T x H: 480 mm x 600 mm x 170/300 mm
Nutz-/Auflast: 125 kg
Traglast: 25 kg
Maschenweite: 22 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen