FISCHER Nageldübel 6x40, 50er Pack, Nagel mit metrischem Auß

Artikelnummer: Z00103520
Herstellernummer: 254792
FISCHER Nageldübel 6x40, 50er Pack, Nagel mit metrischem Auß
Inkl. Steuern: 17,15 € VE 1 Stück Netto 14,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung:
Beton- und Vollsteinmauerstoffe, Hochlochziegel, Porenbeton. Der Nageldübel wird verwendet um Holzlatten, Rahmen, Kabelkanäle, Rohrschellen, Folien schnell und rationell zu befestigen. Dazu wird der Dübel einfach mit dem Hammer eingeschlagen. Der Kreuzschlitz erlaubt ein nachträgliches Lösen des Nagels zur Justierung.
*Alternativprodukt aus deutscher Produktion, Werkstoff: Nylon

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dübel-länge 40 MM
Alternativ* DUBEL N6X40M6B
Ausfuehrung Nagel mit metrischem Außengewinde M6x7 (z.B. zur Rohrclipbef
Menge 50er Pack
min. Bohrloch-tiefe (bei Durch-steckmontage) 55 MM
Menge (Alter-native) 200er Pack
max. Nutz-länge M 6 x 7 MM
min. Veranker-ungstiefe 30 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen