FISCHER Nageldübel 6x80, 100er Pack, Standard (Senkkopf

Artikelnummer: Z00103514
Herstellernummer: 254795
FISCHER Nageldübel 6x80, 100er Pack, Standard (Senkkopf
Inkl. Steuern: 23,03 € VE 1 Stück Netto 19,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung:
Beton- und Vollsteinmauerstoffe, Hochlochziegel, Porenbeton. Der Nageldübel wird verwendet um Holzlatten, Rahmen, Kabelkanäle, Rohrschellen, Folien schnell und rationell zu befestigen. Dazu wird der Dübel einfach mit dem Hammer eingeschlagen. Der Kreuzschlitz erlaubt ein nachträgliches Lösen des Nagels zur Justierung.
*Alternativprodukt aus deutscher Produktion, Werkstoff: Nylon

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dübel-länge 80 MM
Alternativ* DUBEL N6X80ZB
Ausfuehrung Standard (Senkkopf)
Menge 100er Pack
min. Bohrloch-tiefe (bei Durch-steckmontage) 95 MM
Menge (Alter-native) 200er Pack
max. Nutz-länge 50 MM
min. Veranker-ungstiefe 30 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen