FISCHER Porenbetonanker FPX, M 8 (IG), 25er Pack

Artikelnummer: Z00099896
Herstellernummer: 307374
FISCHER Porenbetonanker FPX, M 8 (IG), 25er Pack
Inkl. Steuern: 111,15 € VE 1 Stück Netto 93,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung:
Innengewindeanker für Porenbeton
Vorteile:
hoher Montagekomfort, sichere, gleichmäßige, kräfteschonende Montage, weniger Befestigungspunkte (4-fach-Spreizung sorgt für hohe Zug- und Querlasten), Einsatz für sicherheitsrelevante Befestigungen (ETA-Zulassung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dübel-länge 75 MM
Einschraub-tiefe 8 - 15
Menge 25er Pack
min. Bohrlochtiefe 95 MM
min. Veranker-ungstiefe 70 MM
Innen-gewinde M 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen